{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvų tipui ⌀ | 200 mm | |
Griovelio plotis D | 10 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių b | 40 mm | |
Liežuvėlio ilgis A | 20 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Röhm trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai; Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai | |
Užspaudimo ribos | 34 mm - 99 mm | |
Produkto rūšis | Trijų kumštelių tekinimo griebtuvo kumšteliai |
Produkto numeris | 313231 1 | |
EAN / GTIN | 2050001929273 | |
Gamintojo numeris | 0139153 |