{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinio suspaudimo dydis | 20 mm - 100 mm | |
Užveržimo gylis iki | 100 mm | |
maksimalus sukimo momentas | 180 Nm | |
Galia | 8 t | |
Kablių skaičius | 3 | |
Išorinis 6-briaunis | 17 mm | |
Svoris | 1,24 kg | |
Produkto rūšis | Nuimtuvas su trimis griebtuvais |
Produkto numeris | 880950 1 | |
EAN / GTIN | 4021176006616 | |
Gamintojo numeris | 12-1 |