{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ | 25 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
tinka keturbriauniams | 8 mm - 10 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 30 mm | |
Pjoviklio laikiklis ⌀ D1 | 8 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 4 mm | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 8 mm | |
Varžtas | 290399 1 | |
Koto ilgis Ls | 90 mm | |
Kotas | Kombinuotas kotas | |
Produkto rūšis | Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis |
Produkto numeris | 290332 8 | |
EAN / GTIN | 4045197965356 |