Profilių pjovimo plokštelė keturbriaunė, TiN, Nuo kvadrato: 17mm

Prekės Nr.: 290336 17
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
138 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nuo kvadrato (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo profilis kvadratinis veržlių raktas
Raktų dydis min. 17 mm
Raktų dydis maks. 19 mm
Įrankio medžiaga HSS
Danga TiN
Produkto rūšis profilio pjovimo įdėklas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 290336 17
EAN / GTIN 4062406352332
Gamintojo numeris 290336 17
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
Ti >850 N/mm²
S
Ketus (G)
K
CuZn
N
Grafitas, GFK / CFK
N
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Su TiN danga.
Galima galąsti.

Tinka:

Profilių drožiklio laikikliai Nr. 290330290334.

Pastaba:

  • Profilių pjovimo galvutės naudojamos keturbiruaniui arba šešiabriauniui (žr. produktų lentelę).
  • Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.