Grąžtas MK kotas, be vidinio aušinimo 12

Prekės Nr.: 232270 12
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
  • Modelis: 12×D
  • Kotas: Morzės kūgis
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis 12×D
Kotas Morzės kūgis
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
⌀ zona Dc 12 mm - 12,5 mm
Naudingasis ilgis L1 144 mm
Morzės kūgio MK dydis 2
Užveržimo varžtai 232990 TX7
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 232270 12
EAN / GTIN 4045197717900

Aprašymas

Modelis:

Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.

Pastaba:

Kitų dydžių reikia teirautis.
SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu − žr. Nr. Nr. 343000-343530.
Pastūma f sumažinama iki 10%, o vcvertės – iki 30%.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį