DUO-LOCK kištukinis adapteris dinamometriniams raktams, Rakto dydis SW: 8mm

Prekės Nr.: 229932 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis SW (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

rekomenduojamas sukimo momentas 20 Nm
DUO-LOCK sąsaja DL10
Produkto rūšis Raktai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 229932 8
EAN / GTIN 4034221133199
Gamintojo numeris 82.587.DL10

Aprašymas

Pastaba:

Įstatomas kotas 9×12 mm. Tinkamą Wera dinamometrinį raktą galima užsisakyti kodu 656310 100.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį