{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 876 | |
Išnešimas | 120 mm | |
Maksimalus matavimo aukštis | 210 mm | |
Stulpo ⌀ | 16 mm | |
Skersinės svirties ⌀ | 14 mm | |
Matavimo plokštumos ilgis | 100 mm | |
Matavimo plokštumos plotis | 100 mm | |
Prijungimo sriegis | M10 | |
Stalo ilgis | 150 mm | |
Stalo plotis | 100 mm | |
Svoris | 2,8 kg | |
Produkto rūšis | Matavimo stalas |
Produkto numeris | 442534 150 | |
EAN / GTIN | 2050002047037 |