{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ratukų tipas | cilindriniai ratukai | |
kai maksimalus ruošinio ⌀ | 50 mm | |
skirta detalių ⌀ | 4 mm - 50 mm | |
Atraminės plokštės ilgis | 400 mm | |
Atraminės plokštės plotis | 160 mm | |
Rulono ⌀ | 50 mm | |
Svoris | 11 kg | |
Produkto rūšis | Radialinio ir ašinio mušimo prietaisas |
Produkto numeris | 443300 50 | |
EAN / GTIN | 2050001944733 | |
Gamintojo numeris | B700500004 RPG 450 |