Radialinio mušimo matuoklis RPG, Kai maksimalus ruošinio ⌀: 30mm

Prekės Nr.: 443300 30
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai maksimalus ruošinio ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas nėra energijos tiekimo
Pagrindo plokštė taip
Atraminės plokštės ilgis 120 mm
Atraminės plokštės plotis 120 mm
Sukimosi nuokrypis milimetrui 0,002 µm
Mažiausiam ruošinio skersmeniui 3 mm
Maks. ruošinio skersmeniui 30 mm
Volų skersmuo 30 mm
Ratukų tipas cilindriniai ratukai
Produkto rūšis radialinio ir ašinio mušimo prietaisas
Svoris 10,5 kg
Su ekranu ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 443300 30
EAN / GTIN 2050001944719
Gamintojo numeris B701200006 RPG 330MINI
Gamintojas / atsakingas asmuo Spreitzer GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 58, 78628 Rottweil, Germany, www.spreitzer.de

Aprašymas

Modelis:

Tvirta konstrukcija su iš anksto įveržtais rutuliniais guoliais.
Tipas RPG serijiniams matavimams su 2 nulenkiamais laikikliais ir 1 matavimo slankikliu (išskyrusdyd.30).

Paskirtis:

Besisukančių dalių išorinių, vidinių ir lygių paviršių tikrinimo darbams.
Dėl kompaktiškos konstrukcijos puikiai tinka matavimo projektoriams, optiniams koordinačių matavimo prietaisams bei kontūrų matuokliams.

Tikslumas:

Radialinio mušimo tikslumas 0,002 mm.

Tiekiama:

Su valdymo raktu ir galąstuvu (be indikatorių).

Priedai pasirinktinai:

Kryžminis slankiklis lygių paviršių matavimui. Matavimo slankiklis su atraminiu centru arba atraminiais ratukais. Šarnyrinė svirtis su matavimo priemonių laikikliu. Atraminiai ratukai iš kietlydinio.
Elektrinė pavara su reguliuojamu transformatoriumi. Pneumatinė lankstoma svirtis su įtempiamu ratuku.

Pastaba:

Visų tipų prietaisus galima papildomai užsisakyti su kito tipo ratukais (ratukai su grioveliais arba lygūs).