Stereoskopinis mikroskopas STEMI 508 su išvestimi kamerai 508CMAT

Prekės Nr.: 491846 508CMAT
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Didinimas (x kartų) 6,3 - 50
Didinimas 8:1
Matymo lauko ⌀ 35 mm
Okuliaras PL 10×
Darbinis atstumas 92 mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Stereomikroskopas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 491846 508CMAT
EAN / GTIN 2050001785022

Aprašymas

Modelis:

Stereoskopinis mikroskopas, trimatis, šviesus ir ryškus vaizdas. Greenough dizainas puikiai atvaizdo kokybei. Apochromatiniai lęšiai koreguoja lęšių klaidas trims spalvoms (raudona, žalia ir mėlyna) ir tokiu būdu užtikrina puikios kokybės ir spalvų nuotraukas. Reguliuoti atstumą tarp lęšiuko centrų ir atlikti dioptrijų korekcijas galima individualiai. Rankena mobiliam naudojimui. Šaltos šviesos stovas, krintančios šviesos reguliatorius, sklindančios šviesos plokštuma (šviesi aplinka/tamsi aplinka), stovas su atšaka ir 145 mm eigos valdymas.
Žiedinis šviestuvas iš K LED šviesos diodų - 48 vnt. 2 eilėmis.
Papildoma C-Mount išvestis kamerai.

Tiekiama:

Su rėmeliais Nr. 491832. Poliarizavimo priedai kontūrų šviestuvui bei žibintui.

Priedai pasirinktinai:

AxioCam 491852 ir 491853.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys