Stereo mikroskopas su pasukamos svirties stovu, be apšvietimo M50

Prekės Nr.: 491754 M50
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija M
Optika Greenough parfokal
Didinimas (x kartų) 6,3 - 40
Didinimas 5:1
Matymo lauko ⌀ 5,75 mm - 36,5 mm
Okuliaras 10×/23B
Darbinis atstumas 89,6 mm
Pagrindo ilgis 260 mm
Pagrindo plotis 220 mm
Gylis 13,7 mm
Produkto rūšis Stereomikroskopas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 491754 M50
EAN / GTIN 2050002078222

Aprašymas

Modelis:

  • Modulinis produktų asortimentas, taigi optimalus mikroskopo pritaikymas.
  • Parfocal suderinta optinė sistema: Keičiant priartinimą, ryškumas išlieka pastovus.
  • Ergonomiškas dizainas.
  • ESD modelis apsaugo nuo statinių iškrovų padarytos žalos.
Penkių pakopų priartinimo keitiklis: 6,3×; 10×; 16×; 25×; 40×.

Tiekiama:

Optikos laikiklis, žiūronas 45° pasvirusiu vamzdeliu, 2× akinių dėklai, objektyvo achromatas 1.0×, stovas, apsauginis apvalkalas nuo dulkių (antistatinis).
Palenkiamos svirties stovas.

Priedai pasirinktinai:

LED apšvietimas Nr. 491755 ir kontūrų apšvietimas Nr. 491777 dyd. BLI.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į tiekimo sudėtį, nes prekių išvaizda gali šiek tiek skirtis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai