{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Modelis | Jungimo magnetas | |
Prijungimo sriegis | M5 | |
Prijungimo sriegio sureguliavimas | vidur. | |
Sukibimo jėga | 320 N | |
Ilgis | 40 mm | |
Plotis | 30 mm | |
Aukštis | 35 mm | |
Produkto rūšis | Magnetinis padas |
Produkto numeris | 442125 S | |
EAN / GTIN | 7290005399848 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Stovo pagrindas su reguliatoriumi, Tipas: S
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
35,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
480 vnt. yra sandėlyje
27,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Prijungimo sriegis | M5 | M5 |
Modelis | Jungimo magnetas | Jungimo magnetas |
Prijungimo sriegio sureguliavimas | vidur. | vidurinis |
Plotis | 30 mm | 30 mm |
Sukibimo jėga | 320 N | 320 N |
Aukštis | 35 mm | 36 mm |
Produkto rūšis | Magnetinis padas | Magnetinis padas |