• Prekės negalima užsakyti dėl trūkstamų kainų.

Pneumatinis tiesinis šlifuoklis 53531

Prekės Nr.: 079443 53531
Naujas produktas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 53531
Atiduodamoji galia 744 W
maksimalus sūkių skaičius 18 000 min-1
maksimalus oro poreikis 1 128 l/min
Prijungimo sriegis NPT
Pneumatinė jungtis 3/8 in
Užspaudimo įvorės ⌀ 6 mm
Svoris 2,2 kg
Darbinis triukšmas 84 dB(A)
maksimali vibracija pagal EN 3,2 m/s2
Ilgis 467 mm
Produkto rūšis Tiesinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 079443 53531
EAN / GTIN 616026535312
Gamintojo numeris 53531

Aprašymas

Modelis:

Dynabrade − pneumatinis tiesinis šlifuoklis. Universalus tiesinis šlifuoklis, tvirta ir ergonomiška konstrukcija su minkšta rankena.
Našus tiesinis šlifuoklis be reduktoriaus, didžiausias sūkių skaičius 18000 1/min. Tvirtu, standžiu plieniniu ilgintuvu galimas mažai vibruojantis darbas sunkiai prieinamose vietose.

Tiekiama:

Su reikalinga mova.