• Prekės negalima užsakyti dėl trūkstamų kainų.

Pneumatinis tiesinis šlifuoklis 52669

Prekės Nr.: 079443 52669
Naujas produktas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 52669
Atiduodamoji galia 744 W
maksimalus sūkių skaičius 20 000 min-1
maksimalus oro poreikis 1 254 l/min
Prijungimo sriegis NPT
Pneumatinė jungtis 3/8 in
Užspaudimo įvorės ⌀ 6 mm
Svoris 1 kg
Darbinis triukšmas 79 dB(A)
maksimali vibracija pagal EN < 2,5 m/s2
Ilgis 221 mm
Produkto rūšis Tiesinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 079443 52669
EAN / GTIN 616026526693
Gamintojo numeris 52669

Aprašymas

Modelis:

Dynabrade − pneumatinis tiesinis šlifuoklis. Universalus tiesinis šlifuoklis, tvirta ir ergonomiška konstrukcija su minkšta rankena.
Kompaktiškas 750 vatų tiesinis šlifuoklis be reduktoriaus, didžiausias sūkių skaičius 20000 1/min. Patentuota sūkių skaičiaus stebėjimo sistema, kad sūkių skaičius nekistų ir prie apkrovos.

Tiekiama:

Su reikalinga mova.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys