{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas | |
Gamintojo pavadinimas | MAB 155 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 1 050 W | |
maksimalus sūkių skaičius | 320 min-1 | |
maksimalus gręžimo ⌀ pliene | 35 mm | |
Ištekinimo gylis | 30 mm | |
Magnetinio pado ilgis | 80 mm | |
Magnetinio pado plotis | 160 mm | |
Darbinė eiga | 39 mm | |
Svoris | 11 kg | |
Tinklo įtampa | 230 V | |
Produkto rūšis | Karūninis gręžtuvas |
Produkto numeris | 076535 MAB155 | |
EAN / GTIN | 4250187513893 | |
Gamintojo numeris | MAB 155 |