{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | WPO 14−25 E | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 1 200 W | |
Sūkių skaičiaus diapazonas | 900 min-1 - 2 500 min-1 | |
Įrankio tvirtinimo laikiklis | M14 | |
maksimalus poliravimo įrankio ⌀ | 250 mm | |
Svoris | 2,4 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | 3,5 m/s2 | |
Produkto rūšis | Poliruoklis |
Produkto numeris | 077712 72214900 | |
EAN / GTIN | 4014586862729 | |
Gamintojo numeris | 72214900230 |