{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 54 | |
atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės | Kategorija 2 (K2) pagal BGI | |
Nominalioji įtampa | 250 V | |
Nominali galia išvyniojus | 3500 (16 A) W | |
Kabelio klasė | H07BQ-F | |
Kabelio sandara | 3G1,5 | |
Kabelio medžiaga | Armuotas kabelis | |
Kabelio spalva | oranžinis | |
Laido ilgis | 50 m | |
Elektros lizdų skaičius | 4 | |
Yra diagnozės sistema | taip | |
skirta šalims | F, B, PL, CZ | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Produkto rūšis | Kabelių būgnas |
Produkto numeris | 081109 50B | |
EAN / GTIN | 4003644023554 | |
Gamintojo numeris | FK750QTF000 |