LED akumuliatorinė lempa GLI12300

Prekės Nr.: 073203 GLI12300
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Bosch 12 V

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Bosch 12 V
Gamintojo pavadinimas GLI 12V-300
ATEX zona Nėra
Šviesos srautas 300 lm
Švietimo trukmė 3 h
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Apšvietimo priemonės LED lempa
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 12 V
Svoris be akumuliatoriaus 0,15 g
Svoris su akumuliatoriumi 0,3 g
Produkto rūšis Darbinis šviestuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 073203 GLI12300
EAN / GTIN 3165140876179
Gamintojo numeris 06014A1000

Aprašymas

Modelis:

12 V darbinė šviesa su 10 LED ir dviem šviesumo lygiais. Reguliuojamas kampas iki 200°, pakabinimo kabliai, karabinas ir su magnetu.

Tiekiama:

Akumuliatorinė lempa be akumuliatoriaus ir be įkroviklio.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851073866.