Lampada a batteria a LED GLI12300

Codice art.: 073203 GLI12300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 12 V

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 12 V
Denominazione originale prodotto GLI 12V-300
Zona ATEX Nessuna
Corrente di illuminazione 300 lm
Durata 3 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Lampadine Lampada LED
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 12 V
Peso senza batteria 0,15 g
Peso con batteria 0,3 g
Tipo di prodotto Lampade da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 073203 GLI12300
EAN / GTIN 3165140876179
Codice del produttore 06014A1000

Descrizione

Esecuzione:

Luce da lavoro da 12 V con 10 LED e due livelli di luminosità. Angolo regolabile fino a 200°, gancio, moschettone e magnete integrato.

Fornitura:

Lampada a batteria senza batteria né caricabatterie.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851073866.