{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 20 | |
Aukščio reguliavimo ribos | 1 800 mm - 1 950 mm | |
Aukštis | 1 950 mm | |
Pagrindo plotis | 625 mm | |
Pagrindo gylis | 575 mm | |
Lentos aukštis | 950 mm | |
Lentos plotis | 670 mm | |
reguliuojamo aukščio | taip | |
Ratukų skaičius | 5 | |
su rašiklių rinkiniu | ne | |
Atraminės kojos medžiaga | stiklo pluoštu armuotas plastikas | |
Surinkimo situacija | Plastikinis stovas su 5 ratukais | |
Svoris | 10 kg | |
Produkto rūšis | Pastatoma lenta |
Produkto numeris | 974540 20 | |
EAN / GTIN | 4016946211451 | |
Gamintojo numeris | FC81 |