Kietojo putplasčio įdėklai tušti, įrankių laikikliams, Spyruoklinėms įvorėms: ER11

Prekės Nr.: 970722 ER11
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spyruoklinėms įvorėms Vnt. kaina su PVM
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 6×8

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 6×8
Plotis 150 mm
Gylis 200 mm
Plotis  G 6
Gylis  G 8
Angų įrankiams sudėti skaičius 36
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 970722 ER11
EAN / GTIN 4062406180805
Gamintojo numeris 970722 ER11

Aprašymas

Modelis:

Dviejų spalvų PE kietojo putplasčio įdėklas (antracitinis / pilkas, tuščias), išfrezuotas pagal individualius pageidavimus spyruokliuojančioms įvorėms susidėti. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis
Maksimalus sandėliavimo vietų skaičius, idealiai tinka mažos apimties prekių išdavimui, pvz., keičiamųjų pjovimo plokštelių.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį