{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 40 kg | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
Atskirų stalčių fiksatorius | Darbas viena ranka | |
Reguliuojamas aukštis kas | 37 mm | |
Stalčių naudingasis gylis G | 20×16 | |
Aukštis | 222 mm | |
Plotis | 540 mm | |
Gylis | 477 mm | |
Stalčių naudingasis plotis G | 20 | |
Stalčių naudingasis gylis G | 16 | |
Svoris | 18 kg | |
Produkto rūšis | Stalčius |
Produkto numeris | 955486 1 | |
EAN / GTIN | 4062406586065 |