Suvirintojo apsauginių pirštinių pora Tegera® 11CVA 11

Prekės Nr.: 094125 11

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1pora
    52,92 € / pora
  • Nuo12pora
    44,10 € / pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
529 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pirštinių savybės Atsparumo karščiui lygis 4
Paskirtis daugkartin.
Ilgis 320 mm
Pagrindo medžiaga Kokybiška ožkų oda
Dangos variantai be dangos
Turinys 12
Medžiaga Nešlifuota ožkų oda
Pritaikymo sritys Heavy Duty
Pirštinių dydis 11
Kontaktinė šiluma iki 100 °C
EN 388 3121X
EN 407 412X4X
EN 12477 Tipas B
Suvirinimo tipas WIG
Apsaugos kategorija Kategorija III
Pirštinių rūšis Suvirintojo pirštinės
Spalva geltona / balta spalva
Norma EN 407
Produkto rūšis Suvirintojo pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094125 11
EAN / GTIN 7340118312668
Gamintojo numeris 11CVA GR.11

Aprašymas

Modelis:

Tegera® 11 CVA. Neperšlampamos universalios suvirintojo pirštinės iš labai kokybiškos ožkų odos. Sustiprintos siūlės ir suraukta juostelė. Atsparios kontaktiniam karščiui iki 100 °C.
Be chromo.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.