ESD moteriški polo marškinėliai CONDUCTEX® Cotton Knit XS

Prekės Nr.: 091635 XS
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
  • Audinio sudėtis: 95% medvilnė; 5% anglies
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 160
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija CONDUCTEX®
Lytis Moteriškas modelis
Audinio sudėtis 95% medvilnė; 5% anglies
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 160 g/m2
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Spalva balti
unisex dydis XS
Produkto rūšis Polo marškinėliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091635 XS
EAN / GTIN 4050274471996
Gamintojo numeris 08011 86013 001 10-XS

Aprašymas

Modelis:

Paskirtis: elektronikos produktų gamyba. Produktų apsaugai nuo elektrostatinės iškrovos.
Paviršiaus atsparumas: 106 iki 107 Ω.
ESD polo marškinėliai iš patogios CONDUCTEX® Cotton Knit medžiagos, megzti. Užtikrina patikimą iškrovą ir pasižymi aukšta kokybe. Puikiai priglunda prie kūno su laidžia apykakle.
  • Kišenė ant krūtinės su spaude.
  • ESD emblema kairės rankovės viršuje.

Moteriški įliemenuoti marškinėliai.

Standartas:

EN 61340-5-1.
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
    Dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį