ESD moteriški polo marškinėliai CONDUCTEX® Cotton Knit, balti, Dydis: M

Prekės Nr.: 091635 M
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Delež tkanine, bombaž 95 %
Delež tkanine, Ogljik 5 %
Serija CONDUCTEX®
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Barva bela
Sestava tkanine bombaž; Ogljik
Gostota tkanine 160 g/m2
Vrsta izdelka Polo majica
Mednarodna velikost M
Prilagodljivost ozko prilegajoče
Število žepov 1 kos
Spol Dame
Dolžina rokavov kratki rokav
Lastnosti antistatik
Standard EN 61340-5-1

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091635 M
EAN / GTIN 4050274472016
Gamintojo numeris 08011 86013 001 10-M
Gamintojas / atsakingas asmuo HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Aprašymas

Wykonanie:

Zastosowanie: produkcja elektroniki. Do ochrony produktów przed wyładowaniem elektrostatycznym.
Rezystancja powierzchni: 106 do 107 Ω.
Koszulki polo ESD z komfortowego materiału CONDUCTEX® Cotton Knit, dziane. Niezawodne odprowadzanie prądu i wysoka jakość wykończenia. Bardzo dobre dopasowanie, odprowadzający prąd kołnierzyk polo.
  • Kieszonka na piersi zapinana na guzik.
  • Emblemat ESD na lewym ramieniu.

Damska koszulka polo o taliowanym kroju.

Norma:

EN 61340-5-1.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį