ESD moteriški polo marškinėliai CONDUCTEX® Cotton Knit, balti, Dydis: S

Prekės Nr.: 091635 S
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Audinio dalis, medvilnė 95 %
Audinio dalis, Anglies 5 %
Serija CONDUCTEX®
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Spalva baltas
Audinio sudėtis medvilnė; Anglies
Audinio tankis 160 g/m2
Produkto rūšis Polo marškinėliai
Tarptautiniai dydžiai S
Tinkama forma glaudžiai priglud.
Kišenių skaičius 1 vnt.
Lytis Moteriškas modelis
Rankovių ilgis trumpomis rankovėmis
Savybės neįsielektrina
Standartas EN 61340-5-1

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091635 S
EAN / GTIN 4050274472009
Gamintojo numeris 08011 86013 001 10-S
Gamintojas / atsakingas asmuo HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Germany, www.hb-online.com

Aprašymas

Modelis:

Paskirtis: elektronikos produktų gamyba. Produktų apsaugai nuo elektrostatinės iškrovos.
Paviršiaus atsparumas: 106 iki 107 Ω.
ESD polo marškinėliai iš patogios CONDUCTEX® Cotton Knit medžiagos, megzti. Užtikrina patikimą iškrovą ir pasižymi aukšta kokybe. Puikiai priglunda prie kūno su laidžia apykakle.
  • Kišenė ant krūtinės su spaude.
  • ESD emblema kairės rankovės viršuje.

Moteriški įliemenuoti marškinėliai.

Standartas:

EN 61340-5-1.