Izoliacinė juosta, Plotis × ilgis (mm×m): 19X6

Prekės Nr.: 083656 19X6
(1,01 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
208 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis × ilgis (mm×m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Scotch® Super 33+
Lipnios juostos rūšis vienpusė
Pagrindo medžiaga PVC folija
Ypatybė su UV filtru; atsparus drėgmei
atsparus temperatūrai iki −18 °C - 90 °C
Yra pamušalas ne
Laikymo temperatūra 10 °C - 27 °C
Sandėlio oro drėgmė 75 %
Minimali naudojimo trukmė 60 mėnuo
Spalva juodas
Ilgis 6 m
Plotis 19 mm
Storis 0,18 mm
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083656 19X6
EAN / GTIN 50054007061309
Gamintojo numeris 7000058432

Aprašymas

Modelis:

3M Scotch® Super 88 ir Scotch® Super 33+ – itin elastinga ir UV spinduliams atspari Premium lipni juosta, pasižyminti itin geromis elektrinėmis savybėmis ir atsparumu drėgmei, šarmams, daugeliui rūgščių ir tirpiklių.

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį