Fita de isolamento elétrico, Largura×comprimento (mm×m): 19X6

N.º do artigo: 083656 19X6
Preço por 1 Peça (0,95 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
237 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura×comprimento (mm×m) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Scotch® Super 33+
Tipo de fita adesiva de um lado
material de suporte Película de PVC
Particularidade resistente a raios UV; resistente à humidade
resistente à temperatura até -18 °C - 90 °C
Forro disponível não
Temperatura de armazenamento 10 °C - 27 °C
Humidade do armazém 75 %
Validade mínima 60 Monatmês
Cor preto
Comprimento 6 m
Largura 19 mm
Espessura 0,18 mm
Tipo de produto Fita adesiva

Identificação e classificação

Número do artigo 083656 19X6
EAN/GTIN 50054007061309
Número do fabricante 7000058432
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Versão:

A 3M Scotch® Super 88 e a Scotch® Super 33+ são fitas adesivas de alta qualidade particularmente elásticas e resistentes aos raios UV, com muito boas propriedades elétricas e resistência à humidade, a soluções alcalinas, a diversos ácidos e a solventes.

Nota:

A validade mínima especificada dos produtos 3M™ refere-se à conformidade com as diretivas de armazenamento especificadas.