Dėžutė be priekinės sienelės PE po vieną SB6

Prekės Nr.: 963321 SB6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
714 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas SB6
Talpa 0,2 l
Aukštis 50 mm
Plotis 100 mm
Gylis 85 mm
Vidinis plotis 83 mm
Vidinis gylis 63 mm
Medžiaga Polietilenas
Spalva geltona
paruošta vieta dangčiui taip
paruošta EAN kodui kitoje pusėje ne
paruošta langeliui taip
paruošta langeliui kaip biraus produkto skirtukui ne
sudedamos viena ant kitos taip
Galima užrašyti per užrašo juosteles
Fiksavimas stačiuose ne
Produkto rūšis Dėžutė be priekinės sienelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 963321 SB6
EAN / GTIN 4009292801353
Gamintojo numeris 19100673 SB 6 GELB

Aprašymas

Tinka:

Talpų laikikliai Nr. 914920, 928235, Multifix 928201 (tačiau ne dyd. SB2 ir SB3Z), montažiniams vežimėliams Nr. 918583 dyd. TB3, tvirtinimo plokštėms Nr. 940705 dyd. S sisteminėse spintose ir stelažams su lentynomis / pakabinamoms spintoms Nr. 944003 - 944039 ir Nr. 943901 iki 943907. Be to, panaudojus dėžių laikiklį Nr. 955810 galima ant perforuotų sienelių atskirai pakabinti atviras dėtuves Nr. 963321 dyd. SB6 ir SB5.

Pastaba:

Dėžutės be priekinės sienelės parduodamos ir atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai