Apvalus šepetys su kotu Plieninė viela, žalvariuota, 0,25 mm 50X10 mm

Prekės Nr.: 574325 50X10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 257 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šerių medžiaga Plieninė viela, žalvariuota
Šepečio ⌀ D1 50 mm
Šerių storis 0,25 mm
Plotis L1 10 mm
Ilgis H1 12 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pynimas banguota
maksimalus sūkių skaičius 15 000 min-1
Produkto rūšis Apvalus šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 574325 50X10
EAN / GTIN 4067263907107

Aprašymas

Modelis:

Banguota specialios kokybės viela, koto ⌀ 6 mm.
Ypač tvirta plieninė viela padengta plonu žalvario sluoksniu.

Paskirtis:

Naudojama rankiniuose šlifuokliuose, staklėse su lanksčiu velenu arba rankiniuose gręžtuvuose paviršių apdirbimui. Didelis sukimosi greitis didina darbo našumą.
Skirta rūdžių, nuodegų, užvartų nuėmimui, valymui.