{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Disko storis | 7 mm | |
Disko⌀ | 115 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 20-30 laipsniai | |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 13 300 min-1 | |
Produkto rūšis | Rupiojo šlifavimo diskas |
Produkto numeris | 560300 115X7 | |
EAN / GTIN | 9003171170658 | |
Gamintojo numeris | 117065 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rupiojo šlifavimo diskas PREMIUM*** 115X7 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
491 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,41 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,51 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 834 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,86 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,22 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
136 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 | 80 | 80 |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX | INOX ;Plienas | INOX ;Plienas |
Disko⌀ | 115 | 115 | 115 |
Disko storis | 7 | 7 | 7 |
Produkto rūšis | Rupiojo šlifavimo diskas | Rupiojo šlifavimo diskas | Rupiojo šlifavimo diskas |