Šlifavimo diskų lygintuvas, Tipas: DIA

Prekės Nr.: 599100 DIA
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: D

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lyginančioji medžiaga Deimantinis segmentas
Šlifavimo priemonių kodas D
Bendras ilgis 420 mm
Šlifavimo diskų ⌀ 250 mm - 600 mm
Produkto rūšis Šlifavimo diskų lyginimo įrankiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 599100 DIA
EAN / GTIN 9003172495606
Gamintojo numeris 249560

Aprašymas

Modelis:

Stabili, patogi medinė rankena. Patvarus apsauginis metalinis gaubtas apsaugo nuo išlekiančių šlifavimo grūdelių ir kibirkščių.
Stabiliai pritvirtintais deimantiniais lyginimo segmentais, aukščiausias atsparumas dilimui.

Paskirtis:

Rupiam šlifavimo diskų lyginimui ar galandimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį