Maitinimo lizdų vonelė, skirta XL ToolCar, Aukštis: 80mm

Prekės Nr.: 915515 80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ToolCar
Aukštis 80 mm
Plotis 499 mm
Gylis 90 mm
Visiškai uždaryta ne
Krašto aukštis 30 mm
Medžiaga lakštas; metalas; plienas
Produkto rūšis laidų kanalas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 915515 80
EAN / GTIN 4062406288372
Gamintojo numeris 915515 80
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno, dažytas sidabro spalvos milteliais. Kabinimui į perforuoto lakšto sienelę.

Tinka:

Perforuoto lakšto sienelė su 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm. Dirbtuvių vežimėlis XL ToolCar Nr. 914590.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "ToolCar" Peržiūrėti viską