Stalčius, Naud. aukštis: 80mm

Prekės Nr.: 914770 80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naud. aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ToolTruck
Medžiaga Lakštinis plienas
Paviršius dažytas milteliniu būdu
Įmontuotas į korpusą ne
Priekio aukštis 80 mm
Naudingasis plotis 305 mm
Naudingasis gylis 385 mm
Naudingasis aukštis 80 mm
Ištraukimo ilgis (dalinis / pilnas) 100 %
Su fiksatoriumi taip
Užrakinimo būdas įtrauktas užraktas
Su rankenų juosta ne
Ištraukimo elementai taip
Stalčių kreipiančiųjų tvirtinimo tipas šoninio montavimo į korpusą stalčiaus bėgeliai
Stalčių bėgelių dizainas teleskopiniai bėgeliai
Keliamoji galia pagal plotą maks. 15 kg
Spalva sidabro spalvos
Produkto rūšis stalčius
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 914770 80
EAN / GTIN 4045197893802
Gamintojo numeris 914770 80
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno, dažyto sidabro spalvos milteliais, kabinamos į darbastalio su ratukais spintelių skyrių.
Maksimalus skaičius − 1 vienetai viename vežimėlyje.

Tinka:

Darbastaliai su ratukais Nr. 914560, 914564, 914568.