Vario Plus Eco plokštelės laikiklis tiesus, dešinin., Įpjovos plotis w: 2mm

Prekės Nr.: 274510 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Vario Plus Eco
Gamintojo pavadinimas Vario Plus Eco Schneidenträger
Iškyšos ilgis 21 mm
Pjovimo gylis maks. 21 mm
Matavimo ribos Ašinis išorinis įpjovimas
Plokštelės dydis 2 mm
Įpjovos gylis maks. 21 mm
Darbinės dalies ilgis su sužemintu kotu 21 mm
Sistemos raktas ne
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis Ašmenų laikiklis
Ilgis 56,3 mm
Įpjovos plotis 2 mm
Galima atpjauti pagal ašį ne
Paskirtis dešinin.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 274510 2
EAN / GTIN 4067263962243
Gamintojo numeris 274510 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tinka:

Vario Plus Eco gnybtinis laikiklis Nr. 274500; 274503; 274530.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu).

Pastaba:

2 mm ir 3 mm pločio griovelių plotis tmax = 21 mm yra apribotas iki ruošinio ⌀ iki 150 mm. Ruošiniui ⌀ > 150 mm taikomas t max = 17 mm . Griovelio plotis 4 mm, griovelių gylis tmax = 28 mm yra apribotas iki ruošinio ⌀ iki 150 mm. Ruošiniui ⌀ > 150 mm taikomas t max = 24 mm .

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Vario Plus Eco" Peržiūrėti viską