{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | XOMU094812ZZER | |
| Bazinė forma | kvadrato | |
| Pjovimo plokštės plotis | 9,625 mm | |
| Pjovimo plokštelės storis | 5,085 mm | |
| Pjovimo plokštelės ilgis | 4,579 mm | |
| Pjovimo plokštės tipas | neutral. | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 4,579 mm | |
| Pjovimo briaunos aukštis | 4,877 mm | |
| Pjovimo plokštelės skersmuo | 9,625 mm | |
| Kampo spindulys | 1,2 mm | |
| Kampų kampas | 60 laipsniai | |
| Drožlių nuožulniosios plokštumos plotis | 0 mm | |
| Drožlių nuožulniosios plokštumos kampas | 0 laipsniai | |
| Priekinis kampas | 2 laipsniai | |
| Reguliuojamas kampas | 18 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 11 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) | 0 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (plokščia pjovimo briauna) | 8 laipsniai | |
| Normalus laisvasis kampas, pagrindinis pjūklas | 11 laipsniai | |
| Pagrindinis pjovimo spindulys | 0 mm | |
| ISO-Code | XOMU094812ZZER | |
| Tvirtinimo kiaurymės skersmuo | 3,35 mm | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | H (kietos medžiagos) | |
| Įrankių naudojimo grupė | HOG | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HB4715 | |
| Danga | AlTiN | |
| Rūšis | HB4715 | |
| Pjovimo plokštės storis | 5,085 mm | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant) | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | XO0949120R | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 | XO0949120R | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | XOMU094812ZZER | |
| Produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Standartas | DIN ISO 1832 | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 6 vnt. | |
| Antgalių įtaisas | neutral. | |
| Tinka medžiagoms | grūdintas plienas (H) | |
| Tolerancijos klasė | M | |
| Apdirbimo metodas | tiesus frezavimas (FPL) | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Galima pergaląsti | ne | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Pjovimo briaunų modelis | suapvalintas (E) | |
| Pjovimo sąlygos | ištisin. | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 6 vnt. | |
| Svoris | 55 g | |
| Turinys | 1 vnt. | |
| Korekcijos koeficientas fz | 2,5 |
| Produkto numeris | 213028 HART | |
| EAN / GTIN | 4062406266578 | |
| Gamintojo numeris | 213028 HART | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |