{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Pakuotė | plastikinis lagaminas. | |
| Atsuktuvų skaičius | 11 vnt. | |
| Skirtas vamzdžių išoriniam skersmeniui | 10 mm; 12 mm; 14 mm; 15 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm | |
| Modelis | 2K kotas | |
| Medžiaga, rankena | iš plastiko | |
| Produkto rūšis | Lankstytuvas | |
| Nominaliajam vamzdžio pločiui min. | 10 mm | |
| Nominaliajam vamzdžio pločiui maks. | 22 mm | |
| Lenkimo kampas maks. | 90 laipsniai | |
| Svoris | 6,2 kg | |
| Kotas / rankena | rankena |
| Produkto numeris | 821250 | |
| EAN / GTIN | 4017981245616 | |
| Gamintojo numeris | 4635230 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Germany, www.gedore.de |