Keičiama frezavimo plokštelė XDLW 120408 SR, FeedKing HPC frezoms, HB7530

Prekės Nr.: 212968 ST900
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    21,60 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    18,00 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
997 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas XDLW 120408 SR
Bazinė forma kvadrato
Pjovimo plokštės plotis 12,7 mm
Pjovimo plokštelės storis 4,76 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 12,7 mm
Pjovimo plokštės tipas dešininis
Pjovimo briaunos ilgis 11,15 mm
Pjovimo briaunos aukštis 4,76 mm
Pjovimo plokštelės skersmuo 12,7 mm
Kampo spindulys 0,8 mm
Kampinės fazės ilgis 2,84 mm
Kampų nuožulos kampas 9 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 15 laipsniai
Pjovimo sąlygos ištisin.
ISO-Code XDLW 120408 SR
Drožlialaužio modelis SR
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus); M (nerūdijantis plienas); P (plienas)
Įrankių naudojimo grupė HB7530
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB7530
Danga PVD
Rūšis HB7530
Pjovimo plokštės storis 4,76 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė XD1204083R
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 XD1204083R
Pjaustymo plokštelės žymuo XDLW 120408 SR
Produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Standartas DIN ISO 1832
Pjovimo briaunų skaičius 4 vnt.
Antgalių įtaisas dešininis
Tinka medžiagoms nerūdijantis plienas (M); pilkasis ketus (K); plienas (P)
Apdirbimo metodas tiesus frezavimas (FPL)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Pjovimo technika HPC
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis aštriabriaun. (F)
Pjovimo sąlygos ištisin.
Naudojimo galimybių skaičius 4 vnt.
Svoris 7 g
Turinys 1 vnt.
Korekcijos koeficientas fz 2,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 212968 ST900
EAN / GTIN 4045197581747
Gamintojo numeris 212968 ST900
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
320
Plienas <750 N/mm²
P
270
Plienas <900 N/mm²
P
230
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max