ER užveržimo veržlė CENTRO P sandarinimo žiedams HP, Tipas CP skirtas ER: 16MSDI

Prekės Nr.: 309665 16MSDI
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas CP skirtas ER Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Centro P
Gamintojo pavadinimas FAHRION ER-Spannmutter CP für Dichtscheiben HP
Išorinis skersmuo D 22 mm
Bendras aukštis h 23,9 mm
Modelis su jungtimi / flanšu
Mažiausiam užspaudimo skersmeniui 1 mm
Maks. užspaudimo skersmeniui 10 mm
Sriegio dydis d Tr20×1
Sriegio žingsnis P 1 mm
Kairinis sriegis ne
Paviršius poliruota
Produkto rūšis tvirtinimo veržlė
Sriegio tipas trapecinis sriegis
Medžiaga plienas
Maksimalus užveržimo momentas 30 Nm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309665 16MSDI
EAN / GTIN 2050001705518
Gamintojo numeris 43822000010
Gamintojas / atsakingas asmuo Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Germany, www.fahrion.de

Aprašymas

Modelis:

Mini = visi dydžiai su „M“, itin plona konstrukcija.
Mini plonas = visi dydžiai su „MS“, labai plona konstrukcija.
Kūginė = visi dydžiai su „C”.
Standartinė
= visi kiti dydžiai.
ER užveržimo veržlė CP, sandarinimo žiedams HP.

Tinka:

FAHRION ER spyruokliuojanti įspraustinė CENTRO P ir ER spyruokliuojanti įspraustinė HDC.

Pastaba:

Sistema FAHRION ER − užveržimo veržlės CP ir sandarinimo žiedai HP netinka kitoms cangių įspraustinėms!
FAHRION ER įspraustinės CENTRO P HDC netinka ER spyruokliuojančiai įvorei CENTRO P.
Galima tvirtinti tik nominalaus dydžio įrankį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Centro P" Peržiūrėti viską