ESD moteriškas švarkas CONDUCTEX®, baltas, Dydis: XS

Prekės Nr.: 091602 XS
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Audinio dalis, medvilnė 23 %
Audinio dalis, poliesteris 75 %
Audinio dalis, Anglies 2 %
Serija CONDUCTEX®
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Spalva baltas
Audinio sudėtis medvilnė; Anglies; poliesteris
Audinio tankis 130 g/m2
Taikymo būdas Active
Kišenių skaičius, Šoninė kišenė 2 vnt.
Kišenių skaičius, Kišenė ant krūtinės 1 vnt.
Padėtis, Šoninė kišenė dešininis; kairinis
Užsegimo juosta paslėpta, mygtukas taip
Tarptautiniai dydžiai, Moteriškas modelis XS
Produkto rūšis chalatas
Kišenės tipas Kišenė ant krūtinės; Šoninė kišenė
Užsegimas mygtukas
Gobtuvas ne
Savybės kvėpuojantis; neįsielektrina; sandari juostelė; stati apykaklė
Lytis Moteriškas modelis
Standartas EN 61340-5-1

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091602 XS
EAN / GTIN 4050274544911
Gamintojo numeris 08005 48019 000 10-XS
Gamintojas / atsakingas asmuo HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Germany, www.hb-online.com

Aprašymas

Modelis:

ESD švarkas iš lengvos, patogios CONDUCTEX® medžiagos. Mišrus audinys pasižymi puikiomis išvestinėmis vertėmis ir maksimaliu dėvėjimo komfortu. Didelis pralaidumas orui, patikrinta Hohenstein institute. Be šoninių siūlių.
  • Vienoje pusėje su atlapo apykakle ir paslėptu spaustuko tvirtinimo elementu.
  • Šoninės kišenės su įstrižine anga.
  • Kišenė ant krūtinės.
  • Reguliuojami rankogaliai su spaude.
  • ESD emblema kairės rankovės viršuje.

Moteriškas ESD švarkas su sutraukimo virvelėmis.
Paskirtis: elektronikos produktų gamyba. Produktų apsaugai nuo elektrostatinės iškrovos.
Paviršiaus atsparumas: 106 iki 107 Ω.

Standartas:

EN 61340-5-1.