{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Audinio dalis, medvilnė | 23 % | |
| Audinio dalis, poliesteris | 75 % | |
| Audinio dalis, Anglies | 2 % | |
| Serija | CONDUCTEX® | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | taip | |
| Spalva | baltas | |
| Audinio sudėtis | medvilnė; Anglies; poliesteris | |
| Audinio tankis | 130 g/m2 | |
| Taikymo būdas | Active | |
| Kišenių skaičius, Šoninė kišenė | 2 vnt. | |
| Kišenių skaičius, Kišenė ant krūtinės | 1 vnt. | |
| Padėtis, Šoninė kišenė | dešininis; kairinis | |
| Užsegimo juosta paslėpta, mygtukas | taip | |
| Tarptautiniai dydžiai, Moteriškas modelis | S | |
| Produkto rūšis | chalatas | |
| Kišenės tipas | Kišenė ant krūtinės; Šoninė kišenė | |
| Užsegimas | mygtukas | |
| Gobtuvas | ne | |
| Savybės | kvėpuojantis; neįsielektrina; sandari juostelė; stati apykaklė | |
| Lytis | Moteriškas modelis | |
| Standartas | EN 61340-5-1 |
| Produkto numeris | 091602 S | |
| EAN / GTIN | 4050274544928 | |
| Gamintojo numeris | 08005 48019 000 10-S | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Germany, www.hb-online.com |