ESD marškinėliai trumpomis rankovėmis CONDUCTEX® Cotton Knit, mėlyni, Dydis: XS

Prekės Nr.: 091641 XS
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna Nakties mėlyna
Audinio dalis, medvilnė 95 %
Audinio dalis, Anglies 5 %
Serija CONDUCTEX®
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Spalva mėlyna
Audinio sudėtis medvilnė; Anglies
Audinio tankis 160 g/m2
Produkto rūšis marškinėliai
Tarptautiniai dydžiai XS
Lytis Unisex
Rankovių ilgis trumpomis rankovėmis
Savybės neįsielektrina
Standartas EN 61340-5-1

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091641 XS
EAN / GTIN 4050274470012
Gamintojo numeris 08010 86002 000 45-XS
Gamintojas / atsakingas asmuo HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Germany, www.hb-online.com

Aprašymas

Modelis:

ESD marškinėliai trumpomis rankovėmis iš patogios CONDUCTEX® Cotton Knit medžiagos, megzti. Užtikrina patikimą iškrovą ir pasižymi aukšta kokybe. Puikiai priglunda prie kūno.
  • Patogus ertmės kaklui plotis.
  • ESD emblema kairės rankovės viršuje.

Paskirtis:

Elektronikos produktų gamyba. Produktų apsaugai nuo elektrostatinės iškrovos.
Paviršiaus atsparumas: 106 iki 107 Ω.

Standartas:

EN 61340-5-1.