ESD moteriškas švarkas CONDUCTEX®, baltas, Dydis: 2XL

Prekės Nr.: 091602 2XL
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Audinio sudėtis: 75% poliesteris; 23% medvilnė; 2% anglies
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 130
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija CONDUCTEX®
Lytis Moteriškas modelis
Audinio sudėtis 75% poliesteris; 23% medvilnė; 2% anglies
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 130 g/m2
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Spalva baltas
unisex dydis 2XL
Norma/Direktyva EN 61340-5-1
kvėpuojantis taip
neįsielektrina taip
Striukės užsegimas Mygtukas
uždengtas užsegimas taip
Produkto rūšis Chalatas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091602 2XL
EAN / GTIN 4050274544966
Gamintojo numeris 08005 48019 000 10-2XL
Gamintojas / atsakingas asmuo HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Germany, www.hb-online.com

Aprašymas

Modelis:

ESD švarkas iš lengvos, patogios CONDUCTEX® medžiagos. Mišrus audinys pasižymi puikiomis išvestinėmis vertėmis ir maksimaliu dėvėjimo komfortu. Didelis pralaidumas orui, patikrinta Hohenstein institute. Be šoninių siūlių.
  • Vienoje pusėje su atlapo apykakle ir paslėptu spaustuko tvirtinimo elementu.
  • Šoninės kišenės su įstrižine anga.
  • Kišenė ant krūtinės.
  • Reguliuojami rankogaliai su spaude.
  • ESD emblema kairės rankovės viršuje.

Moteriškas ESD švarkas su sutraukimo virvelėmis.
Paskirtis: elektronikos produktų gamyba. Produktų apsaugai nuo elektrostatinės iškrovos.
Paviršiaus atsparumas: 106 iki 107 Ω.

Standartas:

EN 61340-5-1.