Teflono sandarinimo juosta, 12 m, Tipas: GOLD

Prekės Nr.: 083319 GOLD
Kaina už vieną 1 vnt. (0,86 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 617 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas GT
Spalva baltas; geltona
Cheminė bazė politetrafluoretilenas (PTFE)
Minimali naudojimo temperatūra −240 °C
Maksimali darbinė temperatūra 260 °C
Plotis 12 mm
Storis 0,1 mm
Minimali sandėliavimo temperatūra 20 °C
Tinka panaudojimo sričiai sriegių sandarinimas; vamzdžių sandariklis
Ilgis 12 m
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 60 mėnuo
Tinka medžiagoms dujos; butanas; angliavandeniliai; Oras; gamtinės dujos; Vanduo; propanas; alyvos; benzenas
Sriegių tipams visi
Sandarinimo savybės nelimpa
Produkto rūšis sandarinimo juosta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083319 GOLD
EAN / GTIN 4260205360040
Gamintojo numeris 6111500120012
Gamintojas / atsakingas asmuo WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 Bergkamen-Rünthe, Germany, www.wekem.de

Aprašymas

Modelis:

Sandarinimo priemonė pakeičia kanapių pluoštą, sandarinimo juostas ir pastas, yra atspari dujoms,skysčiams, orui, vandeniui, alyvoms, angliavandeniliams ir daugeliui cheminių produktų. Visiškas paviršių sąlytis užtikrina 100% sandarumą. Montuojant prieš sukietėjant galima pasukti atgal ar pakoreguoti padėtį įprastiniais įrankiais. Sandarinimo priemonės likučiai neužkemša filtrų ir vožtuvų.
Ypač stipri, tanki, tanki aukščiausios kokybės teflono juosta, visų tipų sriegiams. Tinka propano, butano ir gamtinėms dujoms, benzoliui ir kurui, temperatūros ribos − nuo –240 iki + 260 °C.

Paskirtis:

Priklausomai nuo terpės, dujotiekio ir sriegio dydžio, galima naudoti iki maždaug 100 barų (reikalingi patys bandymai), esant 200 ° C temperatūrai, bet ne daugiau kaip iki 16 barų.