Saugus peilis SECUMAX OPTICUT su 1 geležte

Prekės Nr.: 842030
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
309 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SECUMAX
Gamintojo pavadinimas SECUMAX OPTICUT
Spalva juoda; turkio spalvos
Nerūdijančios ne
Produkto rūšis peilis
Savybės valdom. viena ranka; fiksuoti ašmenys; keičiama geležtė
Geležtės medžiaga plienas
Pjūvio gylis 7,5 mm
Geležtės rūšis Trapecinė geležtė
Pjovimo briaunos naudojamas 4 kartus
Apsaugos klasė labai didelis saugumas
Saugos technika paslėpta geležtė
Rankenos medžiaga iš plastiko
Geležtės rankenoje ne
Visas ilgis 112 mm
Svoris 74 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 842030
EAN / GTIN 4002632803550
Gamintojo numeris 436.02
Gamintojas / atsakingas asmuo Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Germany, www.martor.de

Aprašymas

Modelis:

Saugus peilis su viduje paslėpta geležte (4-gubai panaudojamas). Ergonomiška plastikinė rankena su ypač dilimui atspariu slankikliu iš metalo su teflono danga. Integruota plastikinė spyruoklė pjovimo medžiagos prispaudimui. Saugus ir lengvas geležčių keitimas.
Pjūviams traukiant.

Paskirtis:

Idealiai tinka visų rūšių plėvelėms ir putplasčiui.

Atsarginė dalis:

Atsarginė geležtė, žr. Nr. 842037 dyd. 10.