Saugių peilių rinkinys SECUMAX 145 10 vnt., Skaičius: 10

Prekės Nr.: 842016 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
119 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rankenos medžiaga iš plastiko
Visas ilgis 118 mm
Serija SECUMAX
Gamintojo pavadinimas SECUMAX 145
Produkto rūšis peilis
Saugos technika paslėpta geležtė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 842016 10
EAN / GTIN 4002632800658
Gamintojo numeris 145001.12
Gamintojas / atsakingas asmuo Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Germany, www.martor.de

Aprašymas

Modelis:

Saugus vienkartinis peilis su paslėpta geležte ir „2in1“ geležtės galvute pjovimui
ir įpjovoms. Ergonomiška, itin lengva rankena (12 g), pagaminta iš mažiausiai 60 % perdirbtos medžiagos
iš plastiko
ir stiklo pluošto armatūros.

Paskirtis:

Visoms populiariausioms pjovimo medžiagoms − plėvelei, lipniai juostai ar 1 sluoksnio kartonui.