Saugus peilis SECUMAX OPTICUT su 1 geležte

Prekės Nr.: 842035
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
175 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rankenos medžiaga iš plastiko
Geležtės rūšis Lenkta geležtė
Visas ilgis 112 mm
Pjovimo briaunos naudojamas 4 kartus
Svoris 74 g
Serija SECUMAX
Gamintojo pavadinimas SECUMAX OPTICUT
Spalva mėlyna; juoda; sidabro spalvos
Geležčių skaičius 1
Produkto rūšis peilis
Savybės ištraukiamas peilis; keičiama geležtė
Saugos technika paslėpta geležtė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 842035
EAN / GTIN 4002632803567
Gamintojo numeris 437.02
Gamintojas / atsakingas asmuo Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Germany, www.martor.de

Aprašymas

Modelis:

Saugus peilis su viduje paslėpta geležte (4-gubai panaudojamas). Ergonomiška plastikinė rankena su ypač dilimui atspariu slankikliu iš metalo su teflono danga. Integruota plastikinė spyruoklė pjovimo medžiagos prispaudimui. Saugus ir lengvas geležčių keitimas.
Pjūviams spaudžiant.

Paskirtis:

Idealiai tinka visų rūšių plėvelėms ir putplasčiui.

Atsarginė dalis:

Atsarginė geležtė, žr. Nr. 842037 dyd. 10.