Ultra prispaudimo pirštas, kampuotas, Tipas: 1

Prekės Nr.: 370034 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    39,36 € / 1 vnt.
  • Nuo 2 vnt.
    32,80 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rekomenduojamas užspaudimo aukštis min. H2 min 1,5 mm
Rekomenduojamas užspaudimo aukštis maks. H2 max 1,9 mm
Tinka varžtų dydžiui M5
Sriegis M M5
Produkto rūšis užspaudimo žnyplės
Su kiauryme taip
Su varžtu / sriegiu taip
Standartas DIN 7984
Visas ilgis L 19,05 mm
Bendras prietaiso plotis B 12,7 mm
Visas aukštis H 6,35 mm
Medžiaga plienas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 370034 1
EAN / GTIN 4046368339501
Gamintojo numeris X33950
Gamintojas / atsakingas asmuo IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Germany, www.ibt-gmbh.de

Aprašymas

Modelis:

  • Piršto kontūras lengvai spaudžia žemyn.
  • Mažas prispaudimo aukštis taupo medžiagą.
  • Galimi didesni pjovimo parametrai, nes ruošinys įtvirtinamas pagal formą.

Paskirtis:

Idealiai tinka daugkartiniam užspaudimui.
Vietoje ribotuvo įrenginiuose su Pitbull spaustukais Nr. 370025; 370030 arba ekscentriniais gnybtais Nr. 370001; 370005; 370008.

Tiekiama:

1 prispaudimo pirštas su varžtu.