Sukama darbinė kėdė, Skintec su kojelėmis, žema, Spalva: BLACK

Prekės Nr.: 965300 BLACK
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Work-Tec
Spalva juoda
Sėdynės aukštis 450 mm
Keliamoji galia maks. 120 kg
Aukščio reguliavimas taip
Aukščio reguliatorius pneumatinis amortizatorius
Tolygus aukščio reguliavimas taip
Aukščio reguliavimas min. 450 mm
Aukščio reguliavimas maks. 630 mm
Standartas DIN 68877
Medžiaga apatinis rėmas Plienas
Juosmens atrama taip
Su atlošu galvai taip
Nugaros atramos aukštis 580 mm
Galima įsigyti porankius taip
Su porankiais ne
Sėdynės medžiaga Dirbtinė oda
Sėdynės plotis 460 mm
Sėdynės gylis 470 mm
Svoris 14 kg
Produkto rūšis kėdė
Su ratukais ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 965300 BLACK
EAN / GTIN 4099883040636
Gamintojo numeris 9020-4000-602-502217
Gamintojas / atsakingas asmuo Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Germany, www.bimos.com

Aprašymas

Modelis:

Didelis sėdėjimo komfortas dėl paminkštinto putų branduolio. Lygus, uždaras paviršius, lengvai valomas (be siūlių Hygienic Design). Net ir esant nuolatinei apkrovai neslysta ir išlaiko formą. Be kenksmingų medžiagų (be ftalatų, be PVC, be minkštiklių). Priešgaisrinė sauga patikrinta pagal DIN EN 1021-1 ir -2. Ergonomiškas paminkštinimas su atramomis ir praktiška stumiama rankena.

Standartas:

DIN 68877

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.