Dvipleištis spaustuvas, Sriegis M: M4

Prekės Nr.: 370010 M4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    20,40 € / 1 vnt.
  • Nuo 8 vnt.
    17,00 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
179 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegis M4
Varžto užveržimo momentas maks. 3,4 Nm
Rakto dydis 3 mm
Produkto rūšis pleištinis spaustuvas
Bazinio korpuso ilgis 15,9 mm
Bazinio elemento plotis 12,3 mm
Bazinio korpuso aukštis 14,5 mm
Užspaudimo jėga maks. 2,2 kN
Su varžtu / sriegiu taip
Medžiaga aliuminis; plienas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 370010 M4
EAN / GTIN 4046368870509
Gamintojo numeris X87050
Gamintojas / atsakingas asmuo IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Germany, www.ibt-gmbh.de

Aprašymas

Modelis:

  • Aliuminio profilis su plieniniu kaiščiu ir varžtu.
  • Mažai vietos užimantis daugkartinis spaustuvas.

Paskirtis:

Ypač tinka apvalių ir plokščių detalių užspaudimui.